Motion
PMD-108 X 12
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 23.5000 in Bolt Center, 25.0000 in Length, 2.7500 in Height, 3.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029387
N° MFRPMD-108 X 12
Prix411.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 23.5000 in Bolt Center, 25.0000 in Length, 2.7500 in Height, 3.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029387
N° MFRPMD-108 X 12
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
Votre prix411.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    25.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC 1-1/16 à 1-3/4 po; SCM 1 à 1-5/8 po; S-2000 1-3/8 à 1-3/4 po; TYPE E 1-3/16 à 1-11/16 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    22400 1-7/16 à 1-3/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    TYPE E 1-7/16 po; PSCM 1-3/16 à 1-7/16 po
  • Série
    PMD

Aperçu

Description du fabricant
PMD-108X12 CADRE À EMPORTER