Motion
PMD-208 X 18
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 32.5000 in Bolt Center, 34.2500 in Length, 3.1875 in Height, 4.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029398
N° MFRPMD-208 X 18
Prix803.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 32.5000 in Bolt Center, 34.2500 in Length, 3.1875 in Height, 4.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029398
N° MFRPMD-208 X 18
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
Votre prix803.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.5000 po
  • Hauteur totale
    3.1875 po
  • Global Longueur  
    34.2500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC 1-5/16 à 2-7/16 po; SCM 1-11/16 à 2-1/4 po; S-2000 1-15/16 à 2-7/16 po; TYPE E 1-3/4 à 2-1/2 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    22400 1-15/16 à 2-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    TYPE E 1-15/16 à 2-7/16 po; PSCM 1-11/16 à 1-15/16 po
  • Série
    PMD

Aperçu

Description du fabricant
PMD-208X18 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer