Motion
24620-1371

GARLOCK KLOZURE
24620-1371

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 2.165 po, diamètre extérieur de 3.071 po, largeur totale de 0.354 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04030696
N° MFR24620-1371
Prix46.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-1371

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 2.165 po, diamètre extérieur de 3.071 po, largeur totale de 0.354 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04030696
N° MFR24620-1371
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
Prix46.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.071 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.165 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744040208
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26R1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X1371 MILL-DROIT N (48713) 2.165" DI