Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Largeur19/32 po
- Taille du filetage1/4 – 20
Détails
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
MATRICE HEX. CRBN C65601 0650 1/4-20 NC
- Économique
- Standard avec formulaire de filetage unifié et national américain à droite
- Disponible en filetage métrique et American National Taper Pipe (NPT)