Motion
58535B090

ANSELL
58535B090

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® - Grand/9, nitrile, manchette, 14 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04031476
N° MFR58535B090
Prix10.96 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
58535B090

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® - Grand/9, nitrile, manchette, 14 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04031476
N° MFR58535B090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.96 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand
  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur
    13 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Caractéristiques et avantages
    • Couche de nitrile remplie de canaux microscopiques qui transfèrent activement les huiles et autres lubrifiants loin de la surface de préhension • Revêtement en polymère uniforme réduisant considérablement la probabilité de fuite chimique • Combinaison unique de prise, résistance aux produits chimiques et confort supérieur • Tactilité et dextérité supérieures pour un meilleur contrôle, une réduction significative de la fatigue et des blessures liées au syndrome du tunnel carpien • Score CE 4121 • Applications : Usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage du pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, l’équipement de manutention et les matériaux abrasifs enduits d’huile, graisse, acides et solvants, la manipulation des produits de remplissage, solvants, agents colorants, solvants de nettoyage, mélange de ciment et de mortier
  • Motif de prise
    Technologie de prise
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Acrylique
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Alphatèque
  • Normes respectées
    EN 374 JKL, EN 374, EN 388 4121
  • CUP_NON
    20076490456935

Aperçu

Description du fabricant
58535B090 ALPHATEC 58535B TAILLE 9, 0
  • Couche de nitrile remplie de canaux microscopiques qui transfèrent activement les huiles et autres lubrifiants loin de la surface de préhension
  • Un revêtement polymère uniforme réduit considérablement la probabilité de fuite chimique
  • Combinaison unique d’adhérence, de résistance aux produits chimiques et de confort supérieur
  • Tactilité et dextérité supérieures pour un meilleur contrôle, réduisant considérablement la fatigue et les blessures liées au syndrome du tunnel de Carpel
  • Score CE 4121
  • Applications : usines chimiques et transport, traitement chimique, raffinage du pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, équipement de manutention et matériaux abrasifs enduits d’huile, de graisse, d’acides et de solvants, manutention de produits de remplissage, de solvants, d’agents de teinture, de solvants de nettoyage, de mélange de ciment et de mortier

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon