Motion
SL183018
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04031509
N° MFRSL183018
Prix1,214.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04031509
N° MFRSL183018
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
Votre prix1,214.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802258295
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30 °C à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
SL183015-A-XL