Spécifications
Dimensions
- Dimensions1 po x 10 pi
- Longueur10 pi
- Épaisseur0.5 mm
- Largeur1 po
Détails
- CouleurRouge
- Température de fonctionnement maximale+500 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Quantité du colis1
- CUP_NON079340433984
Aperçu
- Enveloppe polyvalente non collante et autofusible
- Isole les composants électriques, scelle les fuites, améliore la prise
- Résistance diélectrique jusqu’à 400 vpm
- Résistant aux produits chimiques, au carburant, à l’acide et à l’eau salée
- Bon de -65°F à 500°F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation