Motion
3A1SA
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 1725 bpm, 3 po. course, 29 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04031752
N° MFR3A1SA
Prix981.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 1725 bpm, 3 po. course, 29 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04031752
N° MFR3A1SA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix981.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    15 mm
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur totale
    17 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Poids de l’outil
    15.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    29 pcm
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Col cygne
  • Taux d’impact
    1725 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril rainuré avec ressort de blocage

Aperçu

Description du fabricant
3A1SA MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 3IN COUPS
  • Durabilité : Les marteaux broyeurs de la série A sont équipés d’un dispositif de retenue de tampon en caoutchouc et de cylindres filetés pour prolonger la durée de vie de votre produit
  • Fiabilité : Les marteaux de la série A sont dotés de ressorts de retenue qui assurent que l’acier reste en place
  • Accès : Avec une poignée à col cygne et une buse longue, vous pourrez travailler facilement dans des espaces restreints et difficiles d’accès.

Vous pourriez également aimer