Motion
5710200100

AVENTICS
5710200100

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04031769
N° MFR5710200100
Prix65.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5710200100

Vanne pneumatique - 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04031769
N° MFR5710200100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.81 po
  • Longueur totale
    2.46 po
  • Largeur totale
    1.02 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter
  • Port 3 Taille/Type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter (échappement)
  • Port 4 Taille/Type
    1/8 BSPP Appuyer pour connecter (pilote)

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre, zinc
  • Direction du débit
    2-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 149 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
5710200100

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif