Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9370 po, 100 mm
- Diamètre intérieur100 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur105 mm
- Longueur totale60 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; avec support en acier; conforme à la norme RoHS; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon métrique 100mm DI
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Tolérance du diamètre intérieur+0.020/+0.155 mm;+0.0008/+0.0061 po
- Numéro de catalogue du fabricant10060DU
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C, -328 à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.035/+0.085 mm;+0.0014/+0.0033 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO 9001, QS 9000
- TypeManchon
- Type de roulementManchon