Motion
R74G-3RG
Régulateur d'air standard - 208 scfm, BSPT 0.3750 Port, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI04032523
N° MFRR74G-3RG
Prix168.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - 208 scfm, BSPT 0.3750 Port, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI04032523
N° MFRR74G-3RG
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
Prix168.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    208 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
R74G-3RG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon