Motion
02-317815
Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-317815 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI04032567
N° MFR02-317815
Prix1,262.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-317815 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI04032567
N° MFR02-317815
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
Prix1,262.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    179 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille du port
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fer
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    725 psi
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Aperçu

Description du fabricant
DGMX2-5-PA-AW-RC-S-30 02-317815

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon