Motion
KMK 18

SKF
KMK 18

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M90x2 mm, diamètre extérieur 120 mm, diamètre extérieur 112 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04032572
N° MFRKMK 18
Prix240.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 18

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M90x2 mm, diamètre extérieur 120 mm, diamètre extérieur 112 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04032572
N° MFRKMK 18
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
Prix240.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    112 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M90x2 mm
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • CUP_NON
    7316571022550

Aperçu

Description du fabricant
KMK-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues