Motion
41077-2032
Joint de compression - Style : 90, 0.500 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI04045958
N° MFR41077-2032
Prix34.34 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 90, 0.500 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI04045958
N° MFR41077-2032
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
Prix34.34 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Cires marines/pétro et graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744936129
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    300 psi
  • Température maximale ATM
    220 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    90
  • CUP_NON
    717744936129

Aperçu

Description du fabricant
90 CIRES MARINES/PÉTRO ET
  • Fabriqué uniquement à partir de lin à longue fibre, cet emballage ferme est saturé de cires marines et de pétrole modifiées, avec un lubrifiant au graphite ajouté
  • Complètement étancheEmpiècement hydraulique robusteMeilleur pour résister à l’eau froide ou aux huiles dans les applications de type maritime