Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7190 po
- Largeur de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de désalignement12 °
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale3457 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAM
- StyleEmplacement du chargeur
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990008466
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
- CORPS : Aluminium 7075-T6 pour aéronefs, couleur rouge anodisé de série
- CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction