Motion
AMR6
AMR6 - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - M-R 3/8-3/8 ROUGE
N° D’ARTICLE MI04046959
N° MFRAMR6
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AMR6 - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - M-R 3/8-3/8 ROUGE
N° D’ARTICLE MI04046959
N° MFRAMR6
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
Prix29.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    3457 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990008299

Aperçu

Description du fabricant
AMR-6 ROUGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Aluminium 7075-T6 pour aéronefs, couleur rouge anodisé de série
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif