Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, brun
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir, caoutchouc
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée en mousse
- Type de protectionAnti-vibration