Motion
FYC 30 TF

SKF
FYC 30 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04048813
N° MFRFYC 30 TF
Prix222.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYC 30 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04048813
N° MFRFYC 30 TF
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
Prix222.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    70.70 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9370 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    125 mm
  • Poids
    2.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570042313
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 206-2F
  • Série
    FYC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570042313

Aperçu

Description du fabricant
FYC-30-TF ROULEMENT DE BRIDE