Motion
VDW350-5G-4-02N

SMC CORP OF AMERICA
VDW350-5G-4-02N

ROBINET, COMPACT, SGL, LAITON
N° D’ARTICLE MI04049465
N° MFRVDW350-5G-4-02N
Prix41.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VDW350-5G-4-02N

ROBINET, COMPACT, SGL, LAITON
N° D’ARTICLE MI04049465
N° MFRVDW350-5G-4-02N
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
Prix41.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de cylindres
    VDW200-300
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C (ambient)
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VDW200-300

Aperçu

Description du fabricant
VDW350-5G-4-02N VANNE
  • Fonctionnement direct compact
  • Pour l’air, l’aspirateur moyen, l’eau
  • Tailles de port : M5, 1/8, 1/4
  • Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPDM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon