Motion
SPM40
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 79.260 / 80.000 mm
N° D’ARTICLE MI04050987
N° MFRSPM40
Price$327.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 79.260 / 80.000 mm
N° D’ARTICLE MI04050987
N° MFRSPM40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$327.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    79.260 / 80.000 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    59.840 / 60.300 mm
  • Shaft Diameter  
    40 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    8240 N
  • Capacité de charge
    8240 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super
  • Capacité de charge statique
    9060 N
  • CUP_NON
    662486261292
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
SPM40 DOUILLE SUPER BALL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté