Spécifications
Dimensions
- Profondeur17 po
- Dimensions22 x 17 x 17 po / 253 x 254 mm
- Hauteur22 po
- Largeur17 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsN, O
- Style d’armoireDessus de banc
- Capacité4 gal
- CouleurJaune
- Type de porteFermeture manuelle
- Approbation FmNon approuvé FM
- Type de produit chimique dangereuxLiquides inflammables
- Nombre de portes1
- Nombre de tablettes1
Aperçu
- La poignée verrouillable U-LOC de type cadenas (non incluse) permet un cadenas en option pour plus de sécurité
- Les étagères SpillSlope orientent les déversements vers l’arrière et le bas des armoires et s’ajustent par incréments de 3”
- Système de verrouillage à trois points en acier inoxydable pour une fermeture de porte facile et positive
- Acier à double paroi de calibre 18 avec 1.5” d’espace d’air d’isolation pour la résistance au feu
- Fini de peinture à revêtement en poudre
- Mise en garde contre les dangers liés à l’étiquetage réfléchissant Haz-Alert s’appliquant en trois langues
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM pour les tailles de 12, 30, 45, 60 et 90 gallons
- Couleur : Jaune
- Fabriqué aux États-Unis avec une garantie de dix ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la documentation
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la documentation
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la documentation
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite