Motion
CDU25-15T-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
CDU25-15T-A93LS

Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI04053111
N° MFRCDU25-15T-A93LS
Prix84.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDU25-15T-A93LS

Cylindre compact, diamètre 25 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI04053111
N° MFRCDU25-15T-A93LS
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
Prix84.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    CN
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CDU25-15T-A93LS CYL
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 15mm
  • Ressort de rappel, extension du ressort
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique