Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6250 po
- Largeur de la base6.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 à 16.6875 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Global Hauteur12.3750 po
- Global Longueur18.7500 po
- Poids105 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAluminium
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Rpm max.2130 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale80900 lbf
- Capacité de charge statique radiale102600 lbf
- Roulement de rechange02BC315GR
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316581241132