Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord10
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur du tuyau0.6260 po
- Taille de filetage 17/8-14
Details
- Détails supplémentairesQu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de fin 1FJX
- Forme d’ajustement90°
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecLOL, MegaTech et GTH
- Numéro CUP du fabricant770075148715
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
Aperçu
- Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View Literature
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View Literature
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.