Motion
4578-14MHP-115

OPTIBELT CORPORATION
4578-14MHP-115

Courroie de distribution synchrone Omega - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 115 mm, 327 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04056008
N° MFR4578-14MHP-115
Prix2,607.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
4578-14MHP-115

Courroie de distribution synchrone Omega - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 115 mm, 327 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04056008
N° MFR4578-14MHP-115
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
Prix2,607.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4578 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4578 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    327
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486282306

Aperçu

Description du fabricant
4578-14MHP-115 OPTIBELT OMEGA HP
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement