Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetageM8 x 1.25
- Taille de filetage la plus petiteM8 x 1.25
- Taille du filetageM8 x 1.25
Details
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série2800
- Type de taraudMain
- Limite de filetage/ajustementD5
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
28A080AS ENSEMBLE DE TALON 8.0MM - 1.25MM