Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-35/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5510 po
- Longueur totale3.7500 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids2.1 lb
Détails
- Numéro de palierUG216E3L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U216E3 Roulements à billes - F3U216E3
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327036669
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327036669
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre