Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39.5 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPP
- Poids0.34 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.58 (P à A/B) Cv, 0.63 (A/B à EA/EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.1 MPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 (air) MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤20 ms
- Matériau du jointNitrile hydrogéné
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde2.1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde87.5 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981