Motion
À DÉTERMINER SPB190/2
Poulie à courroie métrique en V - Section de courroie SPB, rainure 2 , diamètre extérieur de 197 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04058540
N° MFRTB SPB190/2
Prix278.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie métrique en V - Section de courroie SPB, rainure 2 , diamètre extérieur de 197 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04058540
N° MFRTB SPB190/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix278.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPB
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    16 à 65 mm
  • Visage Largeur  
    44 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    197 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Diamètre du pas
    190 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486246896
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    4014486246896

Aperçu

Description du fabricant
TB SPB190/2 OPTIBELT KS