Motion
RS10B Lien Conn

TSUBAKI (UST)
RS10B Conn Link

Maillon de connexion - 10B / 5/8 po Pas
N° D’ARTICLE MI04059168
N° MFRRS10B Conn Link
Prix20.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B Conn Link

Maillon de connexion - 10B / 5/8 po Pas
N° D’ARTICLE MI04059168
N° MFRRS10B Conn Link
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
Votre prix20.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.626 po
  • Diamètre du rouleau
    1.100 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039743183

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE RACCORDEMENT RS10B LAMBDA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues