Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique3 po.
- Largeur d’une seule pièce3 po.
- Poids de l’outil0.17 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionClé de l’armoire de commande
- Couleur de la poignéeArgent
- Poignée isoléeNon
- MatérielMoulage de zinc
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour les armoires de commande et les systèmes d’arrêt dans l’alimentation en gaz, en eau et en électricité.
- Pour les installations techniques dans les bâtiments, p. ex. systèmes de climatisation et de ventilation, vannes d’arrêt, tableaux de distribution principaux, etc.
- Version à bras 4 - comprend les clés suivantes : (3) écrou carré - 13/64", 15/64" et 5/16", (1) écrou triangulaire - 23/64" et (1) embout double - 1/8" - 13/64".
- Avec insert de foret : fente 3/64 x 9/32" et encastrement PH3.
- Avec adaptateur pour mèches de 1/4 po sur la chaîne de fixation.
- Adaptateur supplémentaire pour mèches de 1/4 po dans un bras.
- Exécution longue, longueur totale de 3 po.
- Moulage sous pression en zinc.