Motion
SD-012024-04NL
Tambour de ponçage avec tige - À utiliser avec : bandes en spirale abrasives
N° D’ARTICLE MI04059490
N° MFRSD-012024-04NL
Prix6.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour de ponçage avec tige - À utiliser avec : bandes en spirale abrasives
N° D’ARTICLE MI04059490
N° MFRSD-012024-04NL
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
Prix6.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Tambour de ponçage
  • Description
    Baril de ponçage à expansion en caoutchouc avec tige de type à écrou - Type 1
  • À utiliser avec
    Bandes en spirale abrasives

Aperçu

Description du fabricant
SD-012024-04NL 3/4X1-1/2 AVEC TIGE 1/4
  • Pour le montage de manchons de ponçage abrasifs
  • Les manchons sont fixés en place par une expansion contrôlée de la broche du tambour en caoutchouc solide
  • L’expansion du caoutchouc est contrôlée par le serrage/lâchement de l’écrou hexagonal
  • Les axes en caoutchouc sont placés directement sur le mandrin/arbre d’entraînement
  • Le caoutchouc procure un amorti pour un fini lisse et uniforme.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good