Motion
AR50K-N10-Z
Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04060417
N° MFRAR50K-N10-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04060417
N° MFRAR50K-N10-Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    169 mm
  • Largeur totale
    87 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de bouton
    En hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR50K-N10-Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté