Motion
5491 RUBAN ADHÉSIF 1 POX36YD GRIS 70016054135 1 POX36YD  6.5 MIL

3M
5491 PTFE TAPE 1"X36YD GRAY 70016054135 1"X36YD 6.5 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 1 po x 36 vg, 6.7 mil, 9 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI04060436
N° MFR5491 PTFE TAPE 1"X36YD GRAY 70016054135 1"X36YD 6.5 MIL
Prix555.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
5491 PTFE TAPE 1"X36YD GRAY 70016054135 1"X36YD 6.5 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 1 po x 36 vg, 6.7 mil, 9 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI04060436
N° MFR5491 PTFE TAPE 1"X36YD GRAY 70016054135 1"X36YD 6.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix555.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.641 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70016054135
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200161469
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200161469

Aperçu

Description du fabricant
5491 RUBAN ADHÉSIF 1 POX36YD GRIS 70016054135
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Version plus épaisse du ruban en pellicule de PTFE 3M™ 5490, offrant plus de durabilité et une plus longue durée d’utilisation
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good