Motion
LF1843TAB GRIP SS-1.5IN J NEO BK 40SH

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP SS-1.5IN J NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, 1.5000 po de largeur de vol, 1.0000 po de pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI04061482
N° MFRLF1843TAB GRIP SS-1.5IN J NEO BK 40SH
Prix234.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP SS-1.5IN J NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, 1.5000 po de largeur de vol, 1.0000 po de pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI04061482
N° MFRLF1843TAB GRIP SS-1.5IN J NEO BK 40SH
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
Prix234.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.0000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.84 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699560176

Aperçu

Description du fabricant
81429861 LF1843TSS S/G PRISE 882-1
  • Chaîne à poignée latérale large LF1843TAB 1.5 po avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction et fournies avec mâchoires en néoprène noir en forme de pince Shore-A 40