Motion
CDQMB12-25
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04062236
N° MFRCDQMB12-25
Prix50.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04062236
N° MFRCDQMB12-25
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
Prix50.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    56.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    59 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    79 N
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQM
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.12 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.12 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB12-25 CYLINDRE DE TIGE DE GUIDAGE COMPACT,
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Les clients ont également acheté