Motion
FB-68-7

SYMMCO INC
FB-68-7

Roulement à bride - 0.3750 po DI, 0.5000 po DE, 0.8750 po Longueur, 0.6875 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04063023
N° MFRFB-68-7
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYMMCO INC
FB-68-7

Roulement à bride - 0.3750 po DI, 0.5000 po DE, 0.8750 po Longueur, 0.6875 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04063023
N° MFRFB-68-7
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
Votre prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Bride Diamètre  
    0.6875 po
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Longueur  
    0.8750 po
  • Poids
    9.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FB
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • CUP_NON
    781260040172

Aperçu

Description du fabricant
FB-68-7 BRZ SINT BRG