Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Bride Diamètre1.0000 po
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Longueur0.7500 po
- Poids19.8 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Code d’harmonisation848330
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieFB
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- CUP_NON781260001753