Motion
SS-128148-64

SYMMCO INC
SS-128148-64

Roulement à manchon uni - 4.0000 po DI, 4.6250 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04063034
N° MFRSS-128148-64
Prix326.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYMMCO INC
SS-128148-64

Roulement à manchon uni - 4.0000 po DI, 4.6250 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04063034
N° MFRSS-128148-64
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
Prix326.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Extérieur Diamètre  
    4.6250 po
  • Global Longueur  
    4.0000 po
  • Poids
    1770 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon bronze
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SS
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
SS-128148-64 BRG BRNZÉ BRILLANT