Motion
IDF6E-20-X139

SMC CORP OF AMERICA
IDF6E-20-X139

Séchoir à air réfrigéré - 26.49 scfm à 50 Hz, 28.96 scfm à 60 Hz Capacité de débit d’air, 145 psi max, monophasé, 200/220 V CA, 50/60 Hz, 3/4 BSPT Port Size, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI04063040
N° MFRIDF6E-20-X139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDF6E-20-X139

Séchoir à air réfrigéré - 26.49 scfm à 50 Hz, 28.96 scfm à 60 Hz Capacité de débit d’air, 145 psi max, monophasé, 200/220 V CA, 50/60 Hz, 3/4 BSPT Port Size, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI04063040
N° MFRIDF6E-20-X139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.600 po
  • Global Longueur  
    17.910 po
  • Largeur totale
    11.180 po
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    50.71 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    28.96 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    1.2/1.3 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    200/220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
IDF6E-20-X139 SÉCHAGE À L’AIR RÉFRIGÉRÉ
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'entrée d'air max. : 50°C / 122°F
  • Disponible en débit nominal jusqu’à 12.4 m3/min (ANR) 438 scfm (@10°C / 50°F PDP)
  • Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté