Motion
66261058521

NORTON ABRASIVES
66261058521

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04063557
N° MFR66261058521
Price$246.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058521

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04063557
N° MFR66261058521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$246.52/each

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3 in
  • Wheel Diameter  
    8 in
  • Wheel Thickness  
    2 in

Details

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261058521 est une meule d’ébavurage non tissée à enroulement dotée d’un diamètre de meule de 8 po, d’une épaisseur de meule de 2 po, d’un diamètre de trou central de 3 po et d’une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261058521
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE CONVOLUE 66261058521

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté