Motion
CR1-0574LLCS150

NTN
CR1-0574LLCS150

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04063821
N° MFRCR1-0574LLCS150
Prix110.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CR1-0574LLCS150

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04063821
N° MFRCR1-0574LLCS150
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
Prix110.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359467932
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359467932

Aperçu

Description du fabricant
CR1-0574LLCS150