Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée24 po
- Poids de la tête6 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Technologie incassable – le noyau en acier élimine les bris lors des coups excessifs • Tête haute visibilité • Tête en acier HRC 46 forgé résistant aux chocs pour les applications les plus exigeantes • La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le délogement de la tête • Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations • Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante lors de la frappe • Le trou de la longe fixe le marteau au poignet ou à l’objet stationnaire en toute sécurité • Garantie à vie
- Matériau de la poignéeExtérieur en acier/caoutchouc
- Type de poignéeNon remplaçable
- Matériau de la têteAcier forgé à goutte
- Style de têteDouble face
Aperçu
- Technologie incassable : le noyau en acier élimine les bris pendant les surimpacts
- Tête haute visibilité
- La tête en acier HRC 46 forgée à froid résiste aux applications les plus exigeantes
- La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le déplacement de la tête
- Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations
- Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante tout en frappant
- Le trou de la longe fixe le marteau en toute sécurité au poignet ou à l’objet stationnaire
- Garantie à vie