Motion
56C17D5347F

LEESON ELECTRIC
56C17D5347F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56H cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04063855
N° MFR56C17D5347F
Prix656.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D5347F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56H cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04063855
N° MFR56C17D5347F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix656.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8500 po, 326.38 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur à usage général, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.0/9.3-9.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Couple de pleine charge
    4.50 pi-lb;6.10 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B336
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048448
  • Modèle
    56C17D5347F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856048448
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM B336 ODP 115/208-230V
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage 3/4" à travers les boulons, extrémité de l'arbre