Spécifications
Dimensions
- Longueur du point de contact2 po; 4 po; 6 po
- Diamètre du cadran1.6000 po
- Lecture du cadran0-50
- Diamètre1/8 po
Détails
- Précision0.0002 po
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.000500 po
- Comprend(3) Senteurs externes, (3) Senteurs internes, Senteur du point central, Indicateur de centrage, Étui ajusté, Bras de retenue
- Type de trousseIndicateur de test de composition
- Mesure maximale0.2500 po
- Nombre de pièces9
- Types d’outils inclusSenteur au point central, Senteur externe, Étui ajusté, Senteur interne, Bras de retenue