Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale96 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage, jauge filetée ronde
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonEn hausse
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal0.04 scfm
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Pression de consigne maximale58 psi
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Manomètre inclusPression de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeARP
- Définir la plage de pression0.73 à 58 psi
- Normes respectéesCE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
Aperçu
- Régulateur de précision à commande directe
- Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
- 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
- Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
- Fonction de refoulement disponible