Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 standard
- Type de port d’entrée3/8 NPT femelle fileté
- Type de port de sortie3/8 NPT femelle fileté
- Hauteur totale46.9 mm
- Largeur totale24.3 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementLiquide
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Forme coude corps en métal
- Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Entrée ou sortie du compteur
- Tailles de port : M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2