Motion
2800573
Single Lip Oil Seal - Solid, 28.000 in Shaft Dia., 30.000 in OD, 0.875 in Overall Width, HDS1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04064903
N° MFR2800573
Prix9,694.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 28.000 in Shaft Dia., 30.000 in OD, 0.875 in Overall Width, HDS1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04064903
N° MFR2800573

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,694.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30.000 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    28.000 po
  • Poids
    11.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    407250;407254
  • Manchons d’usure compatibles
    87421;91340
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311141864
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2800573 JOINT HDS1 VITON
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent