Motion
GE100-FO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE100-FO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 100 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de la bague intérieure de 85 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04066099
N° MFRGE100-FO-2RS
Prix3,131.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE100-FO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 100 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de la bague intérieure de 85 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04066099
N° MFRGE100-FO-2RS
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
Prix3,131.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    85 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    655000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802533958

Aperçu

Description du fabricant
GE100-FO-2RS-A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon