Motion
GE120-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 120 mm, D.E. de 230 mm, Largeur de la bague intérieure de 52 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066108
N° MFRGE120-AW
Prix9,105.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 120 mm, D.E. de 230 mm, Largeur de la bague intérieure de 52 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04066108
N° MFRGE120-AW
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
Prix9,105.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    52 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3730000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6220000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802532845

Aperçu

Description du fabricant
GE120-AW-A